Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R365-125Q40-W15H
Fraise à surfacer CoroMill® 365
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R365-125Q40-W15H
Rubix :0033-0748175
Fabricant :5745370
EAN :12237234



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 365
Fraise à surfacer CoroMill® 365
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Z | 18 mm |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -metric: 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 377,93 € HT
/ unité
2 853,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours