Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-032EH25-11M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-032EH25-11M
Rubix :0033-0766863
Fabricant :6416908
EAN :26416908



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 24,2 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 35 mm |
| Queue | coromant eh -metric - e25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
573,18 € HT
/ unité
687,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h