Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R300-100Q32-20H
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R300-100Q32-20H
Rubix :0033-0748510
Fabricant :5744373



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 300
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Z | 7,5 mm |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -metric: 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 199,86 € HT
/ unité
1 439,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h