Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R300-063Q22-08H
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R300-063Q22-08H
Rubix :0033-0368880
Fabricant :5744277
EAN :11831013



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 300 TOROID R300-063Q22-08H
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 63 mm |
|---|---|
| Z | 10 mm |
| Diamètre queue | 22 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -metric: 22 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 296,91 € HT
/ unité
1 556,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h