Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-080C6-11M080
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-080C6-11M080
Rubix :0033-0327231
Fabricant :5745547



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 390 RAINU R390-080C6-11M080
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diamètre queue | 63 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 80 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 314,02 € HT
/ unité
1 576,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h