Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA245-063R19-12L
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA245-063R19-12L
Rubix :0033-0746969
Fabricant :5739731



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 245
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 63,5 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 40 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -inch: 3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
763,22 € HT
/ unité
915,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours