Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R210-082C8-14H
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R210-082C8-14H
Rubix :0033-0768261
Fabricant :5742654



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 210
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 58 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diamètre queue | 77,7 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 80 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 290,29 € HT
/ unité
1 548,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h