Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R210-066C6-14M
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R210-066C6-14M
Rubix :0033-0768262
Fabricant :5742638



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 210
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 42 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 63 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 72 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 039,90 € HT
/ unité
1 247,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h