Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R210-052C5-14M
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R210-052C5-14M
Rubix :0033-0768266
Fabricant :5742493



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 210
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 28 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 70 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
856,35 € HT
/ unité
1 027,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
