Fraise à lamer Magafor 84433165000

FRAISE A NOYER 16,50 3D 433 QC 120 DEG HSSE

Voir les informations techniques
Références
Magafor :84433165000
Rubix :0024-0102992
EAN :3662245016160
FRAISE A NOYER 16,5 3D 433 QC 120 DEG HSSE

Détails articles : FRAISE A NOYER 16,5 3D 433 QC 120 DEG HSSE


FRAISE A NOYER 16,50 3D 433 QC 120 DEG HSSE

Points forts

Type: à noyer; Diamètre (mm): 16,50; Longueur (mm): 57,00; Matière / revêtement: HSS-E-COBALT; Type d'attachement: queue cylindrique; Ø queue ou d'alésage (mm): 10,00; Spécificité: angle 120°;

Applications

Type: à noyer; Diamètre (mm): 16,50; Longueur (mm): 57,00; Matière / revêtement: HSS-E-COBALT; Type d'attachement: queue cylindrique; Ø queue ou d'alésage (mm): 10,00; Spécificité: angle 120°;

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,19 HT
/ unité
91,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h