(2 530)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 458)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 644)
Soudage
(1 732)
Transmission
(62 840)
Pneumatique et fluiditique
(30 531)
Déstockage
(2 002)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Lamage, chanfreinage, ébavurage
Chanfreinage et lamage
Fraises à chambrer et à lamer
Fraise à lamer
FRAISE A LAMER 180DEG AJUSTEMENT FIN 10X5,3
Fraise à lamer GISS Cutline 855297
Fraise à lamer 180° - HSS Co5% - Ajustement fin
Références
giss cutline :
855297
rubix :
G600-0473797
ean :
3660338107344
Résumé technique
Vis
M5
Nombre de dents
3
Matière du corps
HSS-Co
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FRAISE A LAMER 180DEG AJUSTEMENT FIN 10X5,3
Fraise à lamer 180° - HSS Co5% - Ajustement fin DIN 373.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.03
Vis
M5
Nombre de dents
3
Matière du corps
HSS-Co
Longueur totale
80
mm
Queue
Cylindrique HA
Revêtement
Non
Pilote
5,3
Diamètre
10
mm
Diamètre queue
10
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
39,20
€
HT
/
unité
47,04
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (6)