Fraise à carotter Roebuck 866688
Fraise à carotter HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :866688
Rubix :C600-0536524
EAN :3660338207747


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 31 mm |
| Profondeur de coupe | 30 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A CAROTTER D.31 - LG.30 HSS - QUEUE WELDON D.19,05
Fraise à carotter HSS longueur 30mm queue Weldon
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 31 mm |
| Profondeur de coupe | 30 mm |
| Type d'attachement | weldon |
| Diamètre d'attachement | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,54 € HT
/ unité
64,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h