Foret hélicoïdal Makita B-46545

Forets SDS-Plus 2 taillants MAK 2

Voir les informations techniques
Références
Makita :B-46545
Rubix :0142-0522181
EAN :0088381452472
FORET SDS V-PLUS 8-160 2 TAILLANTS A07
Résumé technique
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale160 mm
Longueur de coupe100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET SDS V-PLUS 8-160 2 TAILLANTS A07


Ø : 8 mm
- Long. totale : 160 mm
- Long. utile : 100 mm
- Qté : 1 ;

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale160 mm
Longueur de coupe100 mm
Type de tigecylindrique
Matériau de coupehss
Diamètre queue8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,57 HT
/ unité
9,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h