Foret hélicoïdal Tivoly 82439210370
Forets Carbure HM pour le métal - forets monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :82439210370
Rubix :0045-0265099
EAN :3221910809607
Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 70 mm |
| Longueur de coupe | 39 mm |
Détails articles : FORET 3,7 NORM. QC 8243921 HM DIN338 MONOBLOC
Foret Carbure monobloc court.
Applications
Pour matériaux abrasifs, bonne évacuation des copeaux, rentabilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 70 mm |
| Longueur de coupe | 39 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Diamètre queue | 3,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,43 € HT
/ unité
64,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


