Foret hélicoïdal Ruko 215075

Foret

Voir les informations techniques

Références

Ruko :215075
Rubix :8554-0232926
EAN :4007140033062
FORET METAUX TYP.VA QC 7,5 215 HSS-CO5 DIN338

Résumé technique

Diamètre de perçage7,5 mm
Longueur totale109 mm
Longueur de coupe69 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET METAUX TYP.VA QC 7,5 215 HSS-CO5 DIN338


Perceuse puissante à coupe à droite, très performante et résistante à la chaleur. Idéal pour le perçage des aciers inoxydables à haute résistance, des aciers résistants aux acides et à la chaleur.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,5 mm
Longueur totale109 mm
Longueur de coupe69 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice36 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe130 °
11,68 HT
/ unité
14,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h