Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1325-041A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1325-041A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832107
Fabricant :8420956
EAN :7323227463346


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13,25 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13,25 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | revêtement pvd multicouche + post-traitement (grade s2bm) ; également décrit comme « revêtement carbure » |
| Tolérance | m7 (+0,007 à +0,025) ; tolérance de diamètre de foret: h6 (pour 10<dc≤18) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 x d |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages nickel hrsa (nickel-based heat resistant super alloys) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,01 € HT
/ unité
724,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h