Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0952-030A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0952-030A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832242
Fabricant :8420911
EAN :7323227462899
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage9,52 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,52 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementzertivo 2.0 / tialsin (pvd)
Toléranceperçage : h9 ; queue : h6
Rapport Diamètre / longueur de percage3,182 (uldr)
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages à base de nickel (hrsa)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
328,21 € HT
/ unité
393,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h