Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1190-097A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1190-097A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832144
Fabricant :8421327
EAN :7323227466941


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 180 mm |
| Longueur de coupe | 177,8 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 180 mm |
| Longueur de coupe | 177,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | revêtement pvd tialsin (s2bm) |
| Tolérance | m7 (+0,007 - +0,025) ; (tolérance de diamètre de perçage pour dc 10<dc≤18) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8 |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages à base de nickel (hrsa) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
838,09 € HT
/ unité
1 005,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h