Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1270-040A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1270-040A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832122
Fabricant :8420951
EAN :7323227463292
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9 (trou fini) ; h6 (tolérance diamètre connexion/queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage3,182 (uldr = longueur utile/diamètre)
Affûtagejusqu’à 3 réaffûtages (norgmx: 3)
Queuecylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages à base de nickel (superalliages réfractaires/hrsa)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
593,47 HT
/ unité
712,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h