Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1700-174A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1700-174A1-GM X1BM
Rubix :0033-0830413
Fabricant :8360153
EAN :7323227244327


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 246 mm |
| Longueur de coupe | 139,906 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC 860.1-1700-174A1-GM X1BM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 246 mm |
| Longueur de coupe | 139,906 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h6 (queue) / h9 (trou) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,0977 (dc/lu) |
| Angle d'hélice | 20,45 ° |
| Queue | cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, superalliages & titane, matériaux durs |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 687,57 € HT
/ unité
2 025,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h