Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0360-018A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0360-018A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801232
Fabricant :7781653
EAN :7323224676091


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 18,6 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 18,6 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | revêtement pvd multicouche |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,6/18,6 = 0,19 |
| Affûtage | pointe sig 140° |
| Queue | dcon ms |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et aciers trempés ; également performant sur superalliages thermorésistants et matériaux non ferreux |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,03 € HT
/ unité
301,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h