Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0350-028A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0350-028A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801239
Fabricant :7823897
EAN :7323224865013
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage3,5 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,5 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe37 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin+tisin (pvd)
Toléranceh9
Angle d'hélice31,4 °
Queuecylindrique (din 6535 ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux durcis, ainsi que hrsa (alliages à haute résistance) et matériaux non ferreux.
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
390,76 € HT
/ unité
468,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h