Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0880-080A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0880-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779791
Fabricant :8151291
EAN :7323226355277


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 1835 a |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h6 (tolérance du diamètre de connexion) / h8 (tolérance du trou atteignable) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 1/8 (style 8xd) |
| Angle d'hélice | 26,939 ° |
| Affûtage | pointe fendue (split point) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, inox et aluminium |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,80 € HT
/ unité
681,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h