Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0660-034A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0660-034A1-SM 1210
Rubix :0033-0737946
Fabricant :7798315
EAN :7323224751293


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | gc1210 (revêtement carbure) |
| Tolérance | h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | l/d = 5 |
| Affûtage | pointe 140° |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages de titane |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,13 € HT
/ unité
412,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h