Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0650-033A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0650-033A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801085
Fabricant :7781689
EAN :7323224676459
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage6,5 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe33,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,5 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe33,6 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,19
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux durcis, alliages hrsa, métaux non ferreux
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
295,02 € HT
/ unité
354,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h