Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0340-010A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0340-010A1-SM 1210
Rubix :0033-0738012
Fabricant :7574667
EAN :7323223766564


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 10,8 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 10,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | altin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 |
| Angle d'hélice | 30,7 ° |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha), diamètre 6 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | alliages super-résistants, inconel, alliages à base de nickel et alliages à base de titane |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,54 € HT
/ unité
283,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h