Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1180-035A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1180-035A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800895
Fabricant :7781509
EAN :7323224675056
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage11,8 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,8 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementrevêtement pvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,3147
Angle d'hélice30 °
Queueconnexion ø12 (tol. h6)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier faiblement allié, acier allié, fonte grise (fc), fonte ductile (fcd), aciers inox austénitiques
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
374,33 € HT
/ unité
449,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h