Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1110-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-1110-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779672
Fabricant :8151370
EAN :7323226356069
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Résumé technique
Diamètre de perçage11,1 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,1 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,316239... (dc/lu)
Angle d'hélice28,213 °
Queuecylindrique (din 6535 ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,14 HT
/ unité
390,17 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h