Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1120-052A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1120-052A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800902
Fabricant :7781735
EAN :7323224676916


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 56 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 56 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,2 (11,2/56) |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | jusqu’à 3 réaffûtages (norgmx = 3) |
| Queue | din 6535-ha (tige cylindrique) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | aciers (non alliés, à faible teneur en carbone, faiblement alliés, fortement alliés) ainsi que pièces moulées en acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,73 € HT
/ unité
562,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h