Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0600-031A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0600-031A1-SM 1210
Rubix :0033-0737958
Fabricant :7798314
EAN :7323224751286


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | altin (pvd) |
| Tolérance | h9 (diamètre de perçage), h6 (queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,19 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (a1) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | alliages thermorésistants à base de nickel |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,13 € HT
/ unité
340,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h