Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0460-018A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0460-018A0-PM P1BM
Rubix :0033-0780036
Fabricant :8150881
EAN :7323226351170
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage4,6 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe65,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,6 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe65,2 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin + tisin (pvd)
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,315
Angle d'hélice32,71 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (diamètre de connexion 6 mm, din 6537 k)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
177,08 HT
/ unité
212,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h