Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0960-044A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0960-044A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800962
Fabricant :7781718
EAN :7323224676749


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin (pvd) |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,104 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | tige cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,21 € HT
/ unité
425,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours