Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0490-015A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0490-015A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801167
Fabricant :7781578
EAN :7323224675544
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage4,9 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe15,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,9 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe15,5 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,316129
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuetige cylindrique droite (din 6535-ha)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés; performances aussi en hrsa et métaux non ferreux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
164,44 € HT
/ unité
197,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h