Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0370-028A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0370-028A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801227
Fabricant :7823899
EAN :7323224865037
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage3,7 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,7 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe30,2 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin+tisin
Tolérancem7
Angle d'hélice32,8 °
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fonte et matériaux trempés; aussi superalliages hrsa, titane, inconel et aluminium (matériaux non ferreux).
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
389,36 € HT
/ unité
467,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h