Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0850-045A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0850-045A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779810
Fabricant :8151278
EAN :7323226355147
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage8,5 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe43,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,5 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe43,9 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage5,165
Angle d'hélice26,1452 °
Affûtagejusqu'à 3 reaffûtages (norgmx 3)
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier (non allié, faible teneur en carbone, faible/alloyé, haute alliage), aciers moulés
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
360,84 € HT
/ unité
433,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h