Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1050-053A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1050-053A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779699
Fabricant :8151353
EAN :7323226355895


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,0476 (l/d, longueur utile par diamètre) |
| Angle d'hélice | 26,9072 ° |
| Affûtage | double marge (double margin) + nouvelle géométrie d’affûtage (shinning) et reprise/honing contrôlés |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
496,75 € HT
/ unité
596,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h