Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 863.1-1114-043A1-OS H10F

FORET CW

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :863.1-1114-043A1-OS H10F
Rubix :0033-0759783
Fabricant :6970952
EAN :7323220769032
FORET CARB.MONO CORODRILL 863

Résumé technique

Diamètre de perçage11,14 mm
Longueur totale105 mm
Longueur de coupe4,62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 863


Foret carbure monobloc CoroDrill® 863

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,14 mm
Longueur totale105 mm
Longueur de coupe4,62 mm
Type de tigecylindrique
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,86
Angle d'hélice24 °
Affûtagepointe symétrique
Queuecylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinercomposites (cfrp), titane, aluminium, superalliages résistants à la chaleur et acier inoxydable
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe135 °
Diamètre queue12 mm
790,42 € HT
/ unité
948,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h