Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0770-024A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0770-024A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801036
Fabricant :7781598
EAN :7323224675742


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin (pvd) |
| Tolérance | h9 (trou) ; h6 (liaison/diamètre de raccordement) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,18 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (ha) |
| Queue | queue cylindrique (straight shank) |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, aciers trempés ; aussi superalliages réfractaires/hrsa, titane, inconel et métaux non ferreux. |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,30 € HT
/ unité
229,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h