Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0400-018A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0400-018A0-PM P1BM
Rubix :0033-0780072
Fabricant :8150868
EAN :7323226351040


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 (diamètre de perçage) ; h6 (tolérance de la queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,315 (dc/lu, avec dc=4,00 et lu=12,7) |
| Queue | queue cylindrique ø6,0 |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,17 € HT
/ unité
217,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h