Foret hélicoïdal Ruko 250042TX
FORET T. M. HSS TIN TERRAX DIN 338 2,5 MM
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :250042TX
Rubix :8554-0516691
EAN :4007140281999
Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 4,2 250 HSS-G TIN DIN338 TERRAX
Le foret taillé meulé est plus précis géométriquement. Il offre une très bonne concentricité et d'excellentes performances de coupe. Même foret que HSS taillé meulé avec revêtement en nitrure de titane. La très grande dureté du revêtement TiN (env. 2300 HV) donne au foret une meilleure résistance à la chaleur (jusqu?à 600°C) et à l'usure. Ces forets auront une durée de vie plus longue. Champs d?application: pour les aciers alliés et non-alliés (jusqu?à une résistance de 1100 N/mm²), les fontes, le bronze et le laiton, les alliages d?aluminium faiblement alliés, les matières plastiques et le bois. Peuvent convenir pour l'inox.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
|---|---|
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,00 € HT
/ 10 unités
15,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
