Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0880-031A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0880-031A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779794
Fabricant :8151289
EAN :7323226355253
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage8,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,159091
Angle d'hélice26,9396 °
Affûtagepoint symétrique
Queuequeue cylindrique (din6535-ha) - métrique 10
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
304,66 € HT
/ unité
365,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h