Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0750-028A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0750-028A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779867
Fabricant :8151241
EAN :7323226354775
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage7,5 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,5 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,7333
Angle d'hélice28,4424 °
Affûtagepoint symétrique
Queuequeue cylindrique din6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineriso p
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
253,57 € HT
/ unité
304,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h