Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 452.4-0410-045A0-CM H10F

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :452.4-0410-045A0-CM H10F
Rubix :0033-0738567
Fabricant :7516199
EAN :7323223508195
FORET CARB.MONO CORODRILL 452
Résumé technique
Diamètre de perçage4,1 mm
Longueur totale100 mm
Longueur de coupe50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 452


Foret carbure monobloc CoroDrill® 452

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,1 mm
Longueur totale100 mm
Longueur de coupe50 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementsans revêtement
Tolérancek8
Angle d'hélice20 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique sans éléments de serrage (sans bride)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usinercfk (fibre de carbone) / empilement métal (ti/al), aluminium, titane et acier inoxydable
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe135 °
Diamètre queue4,1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,54 HT
/ unité
132,65 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h