Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0900-080A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0900-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779783
Fabricant :8151297
EAN :7323226355338


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,166666666667 (uldr) |
| Angle d'hélice | 27,4631 ° |
| Affûtage | point symétrique |
| Queue | din6535-ha (queue cylindrique) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier : acier non allié, acier à faible teneur en carbone, acier faiblement allié, acier fortement allié et pièces en acier moulé |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,80 € HT
/ unité
681,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h