Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1120-098A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1120-098A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779661
Fabricant :8151378
EAN :7323226356144


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 163 mm |
| Longueur de coupe | 115 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 163 mm |
| Longueur de coupe | 115 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h7/js7/m7 |
| Angle d'hélice | 28,428 ° |
| Affûtage | point symétrique |
| Queue | cylindrique (cyl) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | aciers à copeaux longs et courts (y compris aciers non alliés, bas carbone, bas alliage, hauts alliages et fontes d’acier). |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,10 € HT
/ unité
916,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours