Foret hélicoïdal Walter Titex A1148-6.8

Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court

Voir les informations techniques
Références
Walter Titex :A1148-6.8
Rubix :4145-0084649
Fabricant :5057221
EAN :4031132072111
FORET 6,8 EXTRA COURT QC A1148 130DEG UFL DIN1897 HSSE UE5
Résumé technique
Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 6,8 EXTRA COURT QC A1148 130DEG UFL DIN1897 HSSE UE5


Sans traitement jusqu'à 1,9 mm
Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court A1148-6.8

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe34 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Revêtementoui
Matériau de coupehss-e
Angle de pointe130 °
Diamètre queue6,8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,30 HT
/ 5 unités
113,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours