Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2300-368A1-GM X2BL

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.1-2300-368A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776341
Fabricant :8173363
EAN :7323226458985
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Diamètre de perçage2,3 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2,3 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe40 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd alticrn
Tolérancejs7
Rapport Diamètre / longueur de percageuldr = 16 (rapport longueur utile/diamètre)
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique (symmetrical point)
Queuequeue cylindrique din6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), alliages résistants à la chaleur (iso s), acier trempé (iso h), matériaux non iso (iso o)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe137 °
Diamètre queue3 mm
535,50 HT
/ unité
642,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h