Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1400-115A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1400-115A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779563
Fabricant :8151445
EAN :7323226356816
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage14 mm
Longueur totale182 mm
Longueur de coupe134 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage14 mm
Longueur totale182 mm
Longueur de coupe134 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin+tisin (pvd)
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage8,164286
Angle d'hélice29,9933 °
Affûtagere-affûtage max 3
Queuetige cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue14 mm
1 077,71 € HT
/ unité
1 293,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h