Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1280-057A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1280-057A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779593
Fabricant :8151423
EAN :7323226356595
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage12,8 mm
Longueur totale124 mm
Longueur de coupe77 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,8 mm
Longueur totale124 mm
Longueur de coupe77 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh8 - h9 (tolérance du trou) ; h6 (tolérance du diamètre dc)
Rapport Diamètre / longueur de percage0,2246 (dc/lu, lu=57)
Angle d'hélice27,8216 °
Affûtagepoint symétrique
Queuecylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue14 mm
686,84 € HT
/ unité
824,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h