Foret hélicoïdal Phantom 11.568.0160
Foret HSS-Co DIN 338N TiN PHANTOM HP2
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :11.568.0160
Rubix :0707-0474764
EAN :8716563615712



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 43 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Détails articles : FORET 1,6 COURT QC 11568 HP2 HSS-CO TIN
Forets HSS-Co, revêtement TiN DIN 338N, queue cylindrique, affûtage en croix à 4 facettes, angle au sommet 118°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 43 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,17 € HT
/ unité
9,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (9) jours